Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct SMTD22738 LED-Signalleuchte Ultragrün 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q37182
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMTD22738
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Berührungsschutz durch Schraubklemmen.
Features:
Gute Erkennbarkeit
Sehr guter Ein-/ Auskontrast
Lieferumfang:
Inkl. Rändelmutter und O-Ring.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Typ:
SMTD22738
Schutzart:
IP67
Einbau-Tiefe:
27.5 mm
Kopf-Ø:
29 mm
Kopf-Höhe:
16.5 mm
Anschluss:
Schrauben
Einbau-Ø:
22.2 mm
Betriebsspannung:
230 V/AC
LED-Besonderheiten:
spritzwassergeschützt
Montageart:
Schraubbefestigung
Herstellerfarbe:
Ultragrün
Gehäusefarbe:
Grün
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 13,59*
€ 20,73*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,66*
€ 20,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.