Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

158817 Senkschrauben 3mm 12mm Kreuzschlitz Pozidriv Stahl galvanisch verzinkt 200St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q36694
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     158817
EAN/GTIN:
     4053199300518
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
kreuzschlitz-spanplattenschrauben s...
Artikel 88094 St.geh. Seko galvanisch verzinkt ABC-SPAX-Schrauben, Senkkopf Pozidriv-Kreuzschlitz Z Abmessung: 3 x 12/10-Z
Lieferumfang:
200x ABC-SPAX .
Weitere Informationen:
Ø:
3 mm
Länge:
12 mm
Ausführung:
ABC-SPAX
Durchmesser:
3 mm
Material (Details):
Stahl gehärtet galvanisch verzinkt
Material:
Stahl
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Kopfform:
Senkkopf
Produkt-Art:
Senkschrauben
Weitere Suchbegriffe: senkkopfschraube ohne norm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,51*
€ 6,71*
2 Tage
9
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,48*
€ 6,72*
7 Tage
9
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,69*
€ 12,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,71*
€ 7,98
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,01755* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.