Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RECOM RS-2405S DC/DC-Wandler, Print 24 V/DC 5 V/DC 400mA 2W Anzahl Ausgänge: 1 x Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q35857
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RS-2405S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
2:1 Weitbereichseingang, SIP8-Industriestandard-Pinout, Netzregelung und Lastregelung max. 0,5%, EN-60950 zertifiziert.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
2 W
Höhe:
11.1 mm
Länge:
21.8 mm
Breite:
9.2 mm
Typ:
RS-2405
Nennspannung:
24 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Anschluss:
Lötpins
Betriebstemperatur (max.):
85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Ausgangsstrom (max.):
400 mA
Wirkungsgrad (max):
78 %
Gehäuse:
DIP-8
Ausgangsspannung:
5 V/DC
Eingangsspannung (max.):
13.2 V/DC
Eingangsspannung (min.):
10.8 V/DC
Isolationsspannung:
1000 V/DC
Produkt-Art:
DC/DC-Wandler, Print
Weitere Suchbegriffe: dc dc wandler recom, dc-dc wandler ics, dc dc wandler 2w, RECOM, 473-5205, gleichspannungswandler
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22
Frei Haus
ab € 17,05682*
€ 21,51364*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 15,15*
€ 23,75*
1
€ 5,90*
ab € 13,86*
€ 23,77*
1 Tag
13
1
Frei Haus
ab € 20,86*
€ 30,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.