Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 060008 Schweißleitung H01N2-D 1 x 16mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q355531
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     060008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Schweißkabel
Schweißleitung
Verwendung: In trockenen, feuchten und nassen Räumen als Maschinen- und Handschweißleitung.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
100 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
060008
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; blank
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
9.2 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Ölbeständig + Harmonisiert
Prüfspannung:
1000 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
H01N2-D
Isolationsmaterial:
Gummi
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Nennspannung U0:
100 V
Querschnitt:
1 x 16 mm²
Querschnitt (je Ader):
16 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Schweißleitung
Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung 16mm², gummischlauchleitung, gummischlauchleitung 1x35, Faber Kabel, H01N2-D
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 6,06*
€ 9,26*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,87*
€ 9,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,26*
€ 11,02
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,08*
€ 10,81
pro Meter
ab 3 Meter
€ 8,98*
€ 10,69
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,64*
€ 10,28
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,97*
€ 9,48
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,64*
€ 9,09
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,31*
€ 8,70
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,87*
€ 6,99
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,87* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50054328
ab € 7,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.