Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 040017 Schaltdraht H05V-U 1 x 0.75mm² Grün, Gelb 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q355331
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     040017
EAN/GTIN:
     4035996005827
Suchbegriffe:
H05V-U
Schaltdraht
Verdrahtungsleitung
grün gelb schaltdraht
Für die innere Verdrahtung von Geräten sowie für die geschützte Verlegung in und an Leuchten. Sie dürfen in Rohren auf und unter Putz für Signalanlagen verwendet werden.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grün + gelb
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
040017
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer; blank; Kl.1 = eindrähtig
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
2.10 mm
Besonderheiten:
Starr + Harmonisiert
Herstellerfarbe:
Grün + Gelb
Prüfzeichen:
nach VDE 0285-525-2-31
Kabeltyp:
H05V-U
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-55 °C
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
1 x 0.75 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.75 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht, schaltdraht 0,75mm², Faber Kabel, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 9,78*
€ 13,90*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,84*
€ 29,81*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 21,35*
€ 30,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,81*
€ 35,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,19*
€ 34,74
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 28,89*
€ 34,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,99*
€ 32,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,52*
€ 30,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,79*
€ 29,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,84*
€ 24,80
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2084* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,78*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.