Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 050026 Gummischlauchleitung H05RR-F 3 x 2.5mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q355241
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     050026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05RR-F
Schlauchleitung
Für den Anschluss von Elektrogeräten (Staubsauger, Küchengeräte, Lötkolben usw.) bei geringen mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen. Nicht für die ständige Verwendung im Freien.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
050026
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtig; blank
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
10.2 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Harmonisiert
Herstellerfarbe:
Schwarz
Prüfzeichen:
nach VDE 0285-525-2-21
Kabeltyp:
H05RR-F
Isolationsmaterial:
Gummi
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-25 °C
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
3 x 2.5 mm²
Querschnitt (je Ader):
2.5 mm²
Anzahl Adern:
3 x
Produkt-Art:
Gummischlauchleitung
Weitere Suchbegriffe: schlauchleitung 3g2.5, schlauchleitung, schlauchleitung 3x2,5, Faber Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
160
Frei Haus
ab € 3,87*
€ 6,42*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,87*
€ 6,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,42*
€ 7,64
pro Meter
ab 3 Meter
€ 6,36*
€ 7,57
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,85*
€ 6,96
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,47*
€ 6,51
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,20*
€ 6,19
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,76*
€ 5,66
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,87*
€ 4,61
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,87* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.