Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 051204 Anschlussleitung H07BQ-F 5 x 1.5mm² Orange Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q355061
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     051204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07BQ-F
In trockenen und feuchten Räumen sowie kurzzeitig im Freien bei mittlerer mechanischer Beanspruchung. Als Werkzeuganschlussleitung mit hoher Ölbeständigkeit, Abriebfestigkeit und Kerbzähigkeit.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
051204
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtig; blank
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
10.8 mm
Besonderheiten:
Ölbeständig + PUR-Mantel + Harmonisiert
Herstellerfarbe:
Orange
Prüfzeichen:
nach VDE 0285-525-2-21
Kabeltyp:
H07BQ-F
Isolationsmaterial:
Polyurethan
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
5 x 1.5 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.5 mm²
Anzahl Adern:
5 x
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Geschirmt:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
567
Frei Haus
ab € 6,05*
€ 9,22*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,55*
€ 9,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,25*
€ 11,01
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,11*
€ 10,84
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,48*
€ 10,09
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,21*
€ 9,77
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,88*
€ 9,38
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,55*
€ 8,98
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,99*
€ 8,32
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,55*
€ 6,60
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,55* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.