Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 020170 Mantelleitung NYM-J 5G 2.50mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q353841
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     020170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J
Zur Verlegung auf, über, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- und Stampfbeton). Auch für Verwendung im Freien, wenn sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
020170
Abgepackt:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
11 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig
Herstellerfarbe:
Grau
Prüfzeichen:
nach VDE 0250-204
Kabeltyp:
NYM-J
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
5 G 2.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
2.50 mm²
Anzahl Adern:
5 G
Produkt-Art:
Mantelleitung
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: nym-j 5x2,5mm² 500m, feuchtraumkabel 5x6, feuchtraumkabel, Faber Kabel, mantelleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
191
Frei Haus
ab € 4,23*
€ 7,01*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,77*
€ 7,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,07*
€ 8,41
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,32*
€ 7,52
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,12*
€ 7,28
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,85*
€ 6,96
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,61*
€ 6,68
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,33*
€ 6,34
pro Meter
ab 250 Meter
€ 4,64*
€ 5,52
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,77*
€ 4,49
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,77* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000400
ab € 15,56*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 12,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.