Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel LiYY Steuerleitung 7 x 0.34mm² Grau 030224 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q353551
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     030224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Zur Übertragung von Signalen im mA-Bereich in der Elektronik, in Rechenanlagen, Steuer- und Regelanlagen, Büromaschinen usw.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
250 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
030224
Isolierung:
PVC
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Cu, blank, Kl.5 = feindrähtig
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
6.60 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig
Prüfspannung:
1200 V
Herstellerfarbe:
Grau
Kabeltyp:
LiYY
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Nennspannung U0:
250 V
Querschnitt:
7 x 0.34 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.34 mm²
Anzahl Adern:
7 x
Produkt-Art:
Steuerleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
341
1
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 2,64*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,59*
€ 2,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 2,68*
€ 3,19
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,62*
€ 3,12
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,37*
€ 2,82
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,29*
€ 2,73
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,05*
€ 2,44
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,00*
€ 2,38
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,59*
€ 1,89
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,59* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 8,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.