Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 010117 Starkstromkabel NYY-J 1 x 25mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q353451
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     010117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
Starkstromkabel
starkstromkabel 1x25qmm
Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, im Wasser sowie in Beton.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1000 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
010117
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; mehrdrähtig; blank
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
12.2 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig
Prüfspannung:
4000 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Prüfzeichen:
nach VDE 0276-603
Kabeltyp:
NYY-J
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Nennspannung U0:
600 V
Querschnitt:
1 x 25 mm²
Querschnitt (je Ader):
25 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Starkstromkabel
Weitere Suchbegriffe: starkstromkabel, starkstromkabel 25mm², Faber Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,99*
€ 11,32*
1 Tag
120
Frei Haus
ab € 7,64*
€ 11,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,32*
€ 13,47
pro Meter
ab 2 Meter
€ 11,08*
€ 13,19
pro Meter
ab 3 Meter
€ 10,96*
€ 13,04
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,51*
€ 12,51
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,60*
€ 11,42
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,25*
€ 11,01
pro Meter
ab 50 Meter
€ 8,86*
€ 10,54
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,99*
€ 8,32
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,99* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.