| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q353401 Herst.-Nr.: 010034 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, im Wasser sowie in Beton. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 1000 V | Meterware: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 010034 | Abgepackt: | Nein | Leiteraufbau: | Kupfer; eindrahtig; blank | Halogenfrei: | Nein | Max. Liefermenge am Stück: | 500 m | Außen-Ø: | 13.2 mm | Besonderheiten: | Flammwidrig | Prüfspannung: | 4000 V | Herstellerfarbe: | Schwarz | Prüfzeichen: | nach VDE 0276-603 | Kabeltyp: | NYY-J | Isolationsmaterial: | PVC | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +70 °C | Nennspannung U0: | 600 V | Querschnitt: | 4 x 2.5 mm² | Querschnitt (je Ader): | 2.5 mm² | Anzahl Adern: | 4 x | Produkt-Art: | Starkstromkabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3,71* | € 6,28* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 3,61* | € 6,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,61* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|