Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 050182 Gummischlauchleitung NSGAFOEU 1,8/3 KV 1 x 70mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q353321
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     050182
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
NSGAFÖU
Schlauchleitung
Die Leitung wird in trockenen Räumen sowie vorzugsweise in Bussen und Schienenfahrzeugen eingesetzt, bei der Verwendung in Schaltanlagen und Verteilern bis 1 kV gilt sie als kurzschluß- und erdschlußsicher. Die Leitung ist flammwidrig und weitgehend ölbeständig.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
3600 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
050182
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtig; verzinnt
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
50 m
Außen-Ø:
16 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Ölbeständig + Ozonbeständig
Prüfspannung:
6000 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Prüfzeichen:
nach VDE 0250 T. 602
Kabeltyp:
NSGAFOEU 1,8/3 KV
Isolationsmaterial:
Gummi
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+90 °C
Nennspannung U0:
1800 V
Querschnitt:
1 x 70 mm²
Querschnitt (je Ader):
70 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Gummischlauchleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
57
Frei Haus
ab € 21,09*
€ 30,66*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,16*
€ 31,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 31,28*
€ 37,22
pro Meter
ab 2 Meter
€ 30,57*
€ 36,38
pro Meter
ab 3 Meter
€ 30,25*
€ 36,00
pro Meter
ab 5 Meter
€ 28,22*
€ 33,58
pro Meter
ab 10 Meter
€ 27,65*
€ 32,90
pro Meter
ab 20 Meter
€ 26,42*
€ 31,44
pro Meter
ab 25 Meter
€ 25,34*
€ 30,15
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 21,16*
€ 25,18
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 21,16* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50054328
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.