Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 050163 Gummischlauchleitung NSGAFOEU 1,8/3 KV 1 x 35mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q353101
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     050163
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
NSGAFÖU
Schlauchleitung
Die Leitung wird in trockenen Räumen sowie vorzugsweise in Bussen und Schienenfahrzeugen eingesetzt, bei der Verwendung in Schaltanlagen und Verteilern bis 1 kV gilt sie als kurzschluß- und erdschlußsicher. Die Leitung ist flammwidrig und weitgehend ölbeständig.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
3600 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
050163
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtig; verzinnt
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
12.8 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Ölbeständig + Ozonbeständig
Prüfspannung:
6000 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Prüfzeichen:
nach VDE 0250 T. 602
Kabeltyp:
NSGAFOEU 1,8/3 KV
Isolationsmaterial:
Gummi
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+90 °C
Nennspannung U0:
1800 V
Querschnitt:
1 x 35 mm²
Querschnitt (je Ader):
35 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Gummischlauchleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
101
Frei Haus
ab € 12,31*
€ 18,40*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,86*
€ 18,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 18,40*
€ 21,90
pro Meter
ab 2 Meter
€ 18,02*
€ 21,44
pro Meter
ab 3 Meter
€ 17,84*
€ 21,23
pro Meter
ab 5 Meter
€ 17,01*
€ 20,24
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,67*
€ 18,65
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,02*
€ 17,87
pro Meter
ab 50 Meter
€ 14,39*
€ 17,12
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,86*
€ 14,11
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 11,86* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.