Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 040264 Litze H07Z-K 1 x 1.50mm² Schwarz 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q352821
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     040264
EAN/GTIN:
     4035996011002
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze
Für die Verlegung in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen und für innere Verdrahtung von Geräten, Schalt- und Verteileranlagen in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
040264
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer; blank; Kl.5 = feindrähtig
Halogenfrei:
Ja
Außen-Ø:
3.10 mm
Besonderheiten:
Halogenfrei + Flexibel + Harmonisiert
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
H07Z-K
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 1.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litzen, litze schwarz faber kabel, litze, litze 100m, Faber Kabel, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,99*
ab € 23,82*
€ 32,48*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 47,47*
€ 63,39*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 46,58*
€ 64,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,06*
€ 76,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,32*
€ 74,16
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 61,66*
€ 73,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,70*
€ 68,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,51*
€ 64,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,32*
€ 62,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,58*
€ 55,43
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,4658* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,78*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.