Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 040096 Schaltdraht H07V-U 1 x 1.50mm² Grün, Gelb 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q352131
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     040096
EAN/GTIN:
     4035996010586
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-U
Schaltdraht
Für die Verlegung in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen und für innere Verdrahtung von Geräten, Schalt- und Verteileranlagen. Für die direkte Verlegung unter Putz ist die Leitung nicht geeignet.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grün + gelb
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
040096
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer; blank; Kl.1 = eindrähtig
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
2.70 mm
Besonderheiten:
Starr + Harmonisiert
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Grün + Gelb
Kabeltyp:
H07V-U
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 1.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungsleitung, h07v-u 1x1,5 grün gelb, schaltdraht, schaltdraht grün, Faber Kabel, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,98*
ab € 16,12*
€ 22,32*
1 Tag
19
€ 4,99*
ab € 19,10*
€ 26,52*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 38,87*
€ 52,37*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 38,94*
€ 54,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,01*
€ 64,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,51*
€ 62,49
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 51,98*
€ 61,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,97*
€ 58,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,51*
€ 54,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,96*
€ 53,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,94*
€ 46,34
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,3894* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,81*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.