Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 100305 Brandmeldekabel J-H(St)H 2 x 2 x 0.8mm Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q351221
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     100305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandmeldekabel
J-H(ST)H
brandmeldekabel 2x2x0,8 e30 500m
j h st h
Zur Signalübertragung in Anlagen der Meß-, Steuer-, Daten- und Regeltechnik und als Installationskabel in brandgefährdeten Räumen mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration, zur Errichtung von Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt nach DIN 4102 T. 12. Zur festen Verlegung in trockenen und feuchten Räumen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Nennspannung:
300 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
100305
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Cu, blank
Halogenfrei:
Ja
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
7 mm
Besonderheiten:
Halogenfrei + Geschirmt + Flammwidrig
Herstellerfarbe:
Grau
Kabeltyp:
J-H(St)H
Isolationsmaterial:
Polymer
Querschnitt:
2 x 2 x 0.8 mm
Querschnitt (je Ader):
0.8 mm
Anzahl Adern:
4 x
Normen:
nach VDE 0815
Produkt-Art:
Brandmeldekabel
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Geschirmt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: j-h(st)h 2x2x0,6, Faber Kabel, Brandschutzkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
286
1
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 3,11*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,53*
€ 3,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 3,11*
€ 3,70
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,62*
€ 3,12
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,53*
€ 3,01
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,26*
€ 2,69
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,18*
€ 2,59
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,90*
€ 2,26
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,53*
€ 1,82
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,53* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 9,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.