|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 615-Q34593 Herst.-Nr.: N1-11-11-8-8 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | ESD-SMD-Box leitfähig/dissipativ
Diese Sortierbox ist besonders geeignet zum Aufbewahren und Archivieren von SMD-Bauteilen, ICs, Halbleitern, Modellbauteilen, Schmuck, Schrauben u. v. m. Der Deckel schnappt nach dem Öffnen nicht einfach zu, sondern hält auch geöffnet. Dies erleichtert die Entnahme von Bauteilen mit Pinzette oder Zange enorm. Die kräftige Feder verhindert das unbeabsichtigte Lösen des Deckels. Die Box ist allseitig anreihbar und ermöglicht die Eigenerstellung von Sortimenten oder Aufbewahrungskästen.
Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 16 x 12 x 15 mm · Farbe: Blau · RoHS-konform: Ja · Typ: N1-11-11-8-8
Hinweis: Die Schubladen des Schubladenschrankes 3fach (Best.-Nr. 15 76 94) sind passgenau auf die SMD-Boxen dimensioniert. Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SMD-Kasten, SMD-Klappbox, SMD-Sortimentskasten, SMDBox, SMDContainer, smd-box licefa, entladung, elektrostatik, schirmung, abschirmung, epa |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 1,64* | € 1,76* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 5,00* | ab € 1,37* | € 1,80* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 220,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|