Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct SKGD05002 LED-Signalleuchte Rot Rund 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q34141
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SKGD05002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Für Snap-In-Befestigung mit superflachen und oberflächenplanen Blendendopf. Durch eine Mattierung der Oberfläche wird ein guter Ein-/Aus-Kontrast und hohe Lichtdurchlässigkeit erreicht.
Hinweise:
Abbildung ähnlich - bitte beachten Sie unbedingt die Angaben zu Form und Farbe der Symbolleuchte.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Typ:
SKGD05002
Betriebsstrom:
20 mA
Durchmesser:
4.8 mm
Betriebsspannung max.:
14 V/DC
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Material:
Polycarbonat
Anschluss:
Lötfahne
Einbau-Ø:
5.2 mm
Betriebsspannung:
12 V/DC
LED-Besonderheiten:
Symbol
Montageart:
SnapIn
Betriebsspannungsbereich:
12 - 14 V/DC
Form:
Rund
Herstellerfarbe:
Rot
Gehäusefarbe:
Rot
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,94*
€ 4,07*
1 Tag
51
1
Frei Haus
ab € 2,99*
€ 4,08*
1
€ 8,95*
ab € 5,20*
€ 7,80*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Signal Construct
KDS2L050
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.