Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology AT90CAN128-16AU Embedded-Mikrocontroller TQFP-64 (14x14) 8-Bit 16MHz Anzah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q33599
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT90CAN128-16AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
MCP
Typ:
AT90CAN128-16AU
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Takt-Frequenz:
16 MHz
Serie:
AVR® 90CAN
Konnektivität:
CAN + EBI/EMI + I²C + SPI + UART/USART
Kern-Prozessor:
AVR
Anzahl I/O:
53
Datenwandler (Embedded Mikrocontroller):
A/D 8x10b
EEPROM Größe:
4 K x 8
Oszillator-Typ:
Intern
Peripheriegeräte:
Brown-out Detect/Reset + POR + PWM + WDT
Programmspeichergröße:
128 KB (128 K x 8)
Programmspeichertyp:
FLASH
RAM-Größe:
4 K x 8
Kerngröße:
8-Bit
Hersteller:
Microchip Technology
Gehäuse:
TQFP-64 (14x14)
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller, Microchip Technology, 177-3653, arduino
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 8,51*
€ 13,11*
1 Tag
4270
€ 14,99*
ab € 7,73*
€ 13,13*
€ 5,90*
ab € 7,72*
€ 13,14*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,93*
€ 14,30*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 15,21*
€ 22,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
A1-4/3 ESD
ab € 55,32*
Zubehör
Roth Elektronik
RE471
ab € 18,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.