Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Schottky-Diode - Gleichrichter SK28 DO-214AA 90V Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q33240
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SK28
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Diese Diode hat anstelle eines gewöhnlichen PN-Übergangs einen Metall-Halbleiter-Übergang. Dadurch sind Schaltzeiten von weniger als 0,1 ns möglich. Somit ist sie auch für die schnelle Digitaltechnik und den Mikrowellenbereich geeignet.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
DIO
Typ:
SK28
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
90 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
90 V
Sperrstrom I(r):
500 µA
Stoßstrom-Grenzwert I(FSM):
50 A
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Durchlassstrom I(F):
2 A
Durchlassspannung U(F):
850 mV
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
DO-214AA
Produkt-Art:
Schottky-Diode - Gleichrichter
Durchlassspannung Referenz:
2 A
Weitere Suchbegriffe: diotec gleichrichterdiode, gleichrichterdiode, gleichrichter 90v, Diotec, schottkydiode, diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0814*
€ 0,1193*
1 Tag
1125
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0814*
€ 0,1554*
1 Tag
2675
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0811*
€ 0,1647*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,84*
€ 28,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1193*
€ 0,142
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1119*
€ 0,1332
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1075*
€ 0,1279
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,0969
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.