Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Schottky-Diode - Gleichrichter BAS70-04RF SOT-23 70V Einzeln Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q33201
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BAS70-04RF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Diese Diode hat anstelle eines gewöhnlichen PN-Übergangs einen Metall-Halbleiter-Übergang. Dadurch sind Schaltzeiten von weniger als 0,1 ns möglich. Somit ist sie auch für die schnelle Digitaltechnik und den Mikrowellenbereich geeignet.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
TSC
Typ:
BAS70-04RF
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
70 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
50 V
Sperrstrom I(r):
100 nA
Sperrverzugszeit T(rr):
5 ns
Diodenkapazität C(D):
2 pF
Stoßstrom-Grenzwert I(FSM):
100 mA
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Durchlassstrom I(F):
70 mA
Durchlassspannung U(F):
1 V
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-65 °C
Verpackungsart:
Tape cut
Hersteller:
Taiwan Semiconductor
Gehäuse:
SOT-23
Produkt-Art:
Schottky-Diode - Gleichrichter
Durchlassspannung Referenz:
15 mA
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, diode sot-23, smd diode, Taiwan Semiconductor, 687-2779, schottkydiode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0433*
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,35*
1 Tag
355
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,36*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 46,12*
€ 61,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 35,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.