Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Schottky-Diode - Gleichrichter 1N5819 DO-41 40V Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q33187
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     1N5819
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Diese Diode hat anstelle eines gewöhnlichen PN-Übergangs einen Metall-Halbleiter-Übergang. Dadurch sind Schaltzeiten von weniger als 0,1 ns möglich. Somit ist sie auch für die schnelle Digitaltechnik und den Mikrowellenbereich geeignet.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
STM
Typ:
1N5819
Montageart:
Durchführungsloch
Sperrspannung U(R):
40 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
40 V
Sperrstrom I(r):
500 µA
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Durchlassstrom I(F):
1 A
Durchlassspannung U(F):
550 mV
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
DO-41
Produkt-Art:
Schottky-Diode - Gleichrichter
Durchlassspannung Referenz:
1 A
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode 40v, gleichrichterdiode, st microelectronics schottky diode, STMicroelectronics, 486-4460, 497-6610-1-ND
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0496*
€ 0,146*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0951*
€ 0,1525*
1 Tag
2868
20
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,218*
5
€ 8,95*
ab € 0,0856*
€ 0,655*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1525*
€ 0,1815
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1314*
€ 0,1564
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1107*
€ 0,1317
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1016*
€ 0,1209
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0951*
€ 0,1132
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0034.6615
ab € 4,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.