Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex Reflexions-Lichttaster LTS-3031-303 620 100 407hellschaltend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q33094
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     620 100 407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Kleine robuste quadratische Bauform, sichtbares Rotlicht, Fenster aus Glas, daher kratzfest und problemlos zu reinigen.
Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
Länge:
30 mm
Breite:
30 mm
Schutzart:
IP65
Typ:
LTS-3031-303
Temperaturbereich:
-25 - +55 °C °C
Funktionen:
hellschaltend
Betriebsspannung max.:
36 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
600 mm
Betriebsspannungsbereich:
10 - 36 V/DC
Schaltfrequenz:
500 Hz
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Anschluss:
M8, 3 polig
Ausgänge:
PNP
Produkt-Art:
Reflexions-Lichttaster
Schalt-Frequenz:
500 Hz
Weitere Suchbegriffe: contrinex lichttaster, lichttaster, Contrinex, LTS-3031-303, kompakte lichtschranke, quadratische lichtschranke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 56,20*
€ 76,41*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 59,34*
€ 76,42*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 60,38*
€ 78,35*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 113,91*
€ 142,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann
933 366-100-1
ab € 7,31*
Sonstiges
Lumberg Automation
12955-1
ab € 9,62*
Sonstiges
Lumberg Automation
13178-1
ab € 10,43*
Sonstiges
Lumberg Automation
17852-1
ab € 7,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.