Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Transistor (BJT) - diskret BC337-25 TO-92 Anzahl Kanäle 1 NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q33077
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BC337-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinleistungstransistor
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
Herst.-Abk.:
DIO
Typ:
BC337-25
Montageart:
Durchführungsloch
Ausführung:
NPN
VCE Sättigung (max.):
700 mV
DC Stromverstärkung (hFE):
100
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
300 mA
Transitfrequenz f(T):
100 MHz
Kollektor Reststrom I(CES):
100 nA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
1 V
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
45 V
Leistung (max) P(TOT):
625 mW
Collector-Strom I(C):
800 mA
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
TO-92
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Weitere Suchbegriffe: transistor npn to-92, kleinleistungstransistor, schalttransistor npn, Diotec, Transfer Resistor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0408*
€ 0,0558*
1 Tag
2008
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0506*
€ 0,0772*
1 Tag
3920
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0609*
€ 0,1041*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,20*
€ 17,59*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,0486
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 55,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BJZ
C-BGZH-0406-S
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.