Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex Reflexions-Lichtschranke LRK-1180-304 620 200 414 dunkelschaltend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q33076
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     620 200 414
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
Grosse Schaltabstände, Hohe Schaltfrequenz, Sichtbares Rotlicht, Kurze Gehäuselänge, Fenster aus Glas daher kratzfest und problemlose Reinigung.
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Kabellänge:
2.00 m
Schutzart:
IP67
Typ:
LRK-1180-304
Temperaturbereich:
-25 - +55 °C °C
Funktionen:
dunkelschaltend
Lichtaustritt:
axial
Betriebsspannung max.:
36 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
2000 mm
Betriebsspannungsbereich:
10 - 36 V/DC
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Baugröße:
M18
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Ausgänge:
PNP
Produkt-Art:
Reflexions-Lichtschranke
Schalt-Frequenz:
1000 Hz
Weitere Suchbegriffe: lichtschranke contrinex, reflexlichtschranke, lichtschranke ip67, Contrinex, LRK-1180-304, reflexions-lichtschranke, lichtschranke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 60,81*
€ 72,46*
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 64,11*
€ 72,47*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 65,10*
€ 74,49*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 112,51*
€ 125,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contrinex
606 000 009
ab € 10,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.