Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex Reflexions-Lichtschranke LRS-1180-304 620 200 416 dunkelschaltend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q33070
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     620 200 416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
Grosse Schaltabstände, Hohe Schaltfrequenz, Sichtbares Rotlicht, Kurze Gehäuselänge, Fenster aus Glas daher kratzfest und problemlose Reinigung.
Weitere Informationen:
Länge:
63.5 mm
Schutzart:
IP67
Typ:
LRS-1180-304
Temperaturbereich:
-25 - +55 °C °C
Funktionen:
dunkelschaltend
Lichtaustritt:
axial
Betriebsspannung max.:
36 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
2000 mm
Betriebsspannungsbereich:
10 - 36 V/DC
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Baugröße:
M18
Anschluss:
M12, 4 polig
Ausgänge:
PNP
Produkt-Art:
Reflexions-Lichtschranke
Schalt-Frequenz:
1000 Hz
Weitere Suchbegriffe: lichtschranke contrinex, reflexlichtschranke, lichtschranke ip67, Contrinex, LRS-1180-304, reflexions-lichtschranke, lichtschranke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 53,98*
€ 72,68*
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 55,63*
€ 72,69*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 56,66*
€ 74,37*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 75,31*
€ 94,75*
7 Tage
16
Frei Haus
ab € 105,37*
€ 131,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Binder
09-3432-00-04
ab € 7,95*
Sonstiges
Binder
99-0524-14-04
ab € 9,37*
Sonstiges
Binder
99-0524-24-04
ab € 9,52*
Sonstiges
Contrinex
606 000 009
ab € 8,46*
Sonstiges
Lumberg Automation
11356-1
ab € 10,85*
Sonstiges
Lumberg Automation
11441-1
ab € 8,84*
Sonstiges
Lumberg Automation
11442-1
ab € 11,21*
Sonstiges
Contrinex
622 000 003
ab € 12,73*
Sonstiges
Contrinex
622-000-075
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.