Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex Lichtwellenleiterverstärker LFS-3060-103 620 000 915hellschaltend, dunkelschaltend, T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q33054
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     620 000 915
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Sensor
Glasfasersensor
Lichtleitersensor
LWL-Verstärker
Distanzeinstellung über 12-Gang-Potentiometer mit beleuchteter Skala. Anzeige der Signalstärke und Funktionsreserve mit Bargraph. Hell-/Dunkelschaltung ist am Gerät einstellbar.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
10 mm
Länge:
60 mm
Breite:
31.1 mm
Schutzart:
IP64
Typ:
LFS-3060-103
Temperaturbereich:
-25 - +55 °C °C
Funktionen:
hellschaltend + dunkelschaltend + Trimmer + Umschalter (Hell-EIN/Dunkel-EIN)
Sendertyp:
LED Rot
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
10 - 30 V/DC
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Anschluss:
M8, 4 polig
Ausgänge:
PNP
Produkt-Art:
Lichtwellenleiterverstärker
Weitere Suchbegriffe: Lichtleiterverstärker, Lichtwellenverstärker, Lichtleitergerät, lwl verstärker, Contrinex, LFS-3060-103, glasfaser, glasfaserkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 65,57*
€ 85,56*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 66,90*
€ 85,58*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 69,83*
€ 88,45*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 90,14*
€ 111,70*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 126,11*
€ 156,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,61*
€ 98,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,35*
€ 94,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Binder
99-3376-00-04
ab € 5,62*
Sonstiges
Lumberg Automation
18213-1
ab € 10,53*
Sonstiges
Lumberg Automation
27642-1
ab € 10,50*
Sonstiges
Lumberg Automation
28382-1
ab € 9,01*
Sonstiges
Lumberg Automation
28383-1
ab € 8,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.