Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex Lichtwellenleiter LFP-1002-020 621 000 202 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q33020
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     621 000 202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel ST Stecker auf ST St...
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Kunststoff-Faser. Kleinste Abmessungen. Große Schaltabstände mit LWL-Verstärker 3060/3065. Kleine Biegeradien. Kugeloptik mit zylindrischem Lichtstrahl. Vom Anwender auf die gewünschte Länge zuschneidbar.
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Kabellänge:
2.00 m
Schutzart:
Sensorkopf: IP67
Typ:
LFP-1002-020
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C °C
Max. Reichweite im Freifeld:
200 mm
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Baugröße:
M6
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Produkt-Art:
Lichtwellenleiter
Weitere Suchbegriffe: Referenztaster, lwl patchkabel st stecker auf st stecker 2m, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, contrinex lichttaster, Contrinex, LFP-1002-020, lichtwellenleiter, reflexions-lichttaster
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,19*
€ 29,35*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,29*
€ 29,36*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 22,30*
€ 32,08*
6 Tage
17
€ 6,99*
ab € 47,03*
€ 62,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.