Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies Standarddiode BAS21 SOT-23 200V 250mA Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q32984
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAS21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Kleinsignaldiode
Kleinsignaltransistor
NF-Schaltdiode
Schaltdiode
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
INF
Typ:
BAS21
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
200 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
200 V
Sperrstrom I(r):
100 µA
Sperrverzugszeit T(rr):
50 ns
Durchlassstrom I(F):
250 mA
Durchlassspannung U(F):
1.25 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Verpackungsart:
Tape cut
Hersteller:
Infineon Technologies
Gehäuse:
SOT-23
Produkt-Art:
Standarddiode
Durchlassspannung Referenz:
200 mA
Weitere Suchbegriffe: diode infineon, kleinsignaldiode, diode sot-23, Infineon Technologies, 445-1840
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0408*
€ 0,0564*
1 Tag
1194
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0405*
€ 0,0766*
6 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 121,21*
€ 152,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0564*
€ 0,0671
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,0486
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 56,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.