Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram LH R974 SMD-LED 0805 Hyper-Rot 20 mcd 160° 20mA 1.8V Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q32803
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     LH R974
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
smd-led osram

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Typ:
LH R974
Bauform:
0805
Bauart:
SMD
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
1.8 V
Lichtstärke I(V):
20 mcd
Abstrahlwinkel:
160 °
Wellenlänge:
645 nm
Verpackungsart:
Tape cut
Herstellerfarbe:
Hyper-Rot
Produkt-Art:
SMD-LED
Weitere Suchbegriffe: OSRAM, 654-5818, led
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2027
10
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,30*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,63*
€ 1,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
H-tronic
185027
ab € 2,82*
Sonstiges
H-tronic
184985
ab € 2,80*
Sonstiges
Roschwege
MKSQ-20mA
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.