Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Fotodiode BPW 34 DIL 1100 nm 60° BPW 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q32773
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     BPW 34
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Im klaren Kunststoffgehäuse.
Weitere Informationen:
Typ:
BPW 34
Bauform:
DIL
Bauart:
radial bedrahtet
Ausführung:
Klar + Nicht gefärbt
Durchlassspannung U(F):
1.3 V
Erfassungswinkel:
60 °
Wellenlänge (max.):
1100 nm
Wellenlänge (min.):
400 nm
Hersteller:
OSRAM
Produkt-Art:
Fotodiode
Weitere Suchbegriffe: fotodiode dil 1100 nm, foto diode, osram fotodiode, OSRAM, 247-240, Q62702-P73
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 0,73*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,43*
€ 0,74*
1 Tag
993
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 1,02*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,33*
€ 1,26*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,16*
€ 7,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.