Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies Schottky-Diode - Gleichrichter BAS70 SOT-23-3 70V Einzeln Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q32587
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAS70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Schottky-Diode (8 mm-Gurt)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
INF
Typ:
BAS70
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
70 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
50 V
Sperrstrom I(r):
100 nA
Sperrverzugszeit T(rr):
100 ps
Diodenkapazität C(D):
2 pF
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Durchlassstrom I(F):
70 mA
Durchlassspannung U(F):
1 V
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Verpackungsart:
Tape cut
Hersteller:
Infineon Technologies
Gehäuse:
SOT-23-3
Produkt-Art:
Schottky-Diode - Gleichrichter
Durchlassspannung Referenz:
15 mA
Weitere Suchbegriffe: diode infineon, gleichrichterdiode, Infineon Technologies, schottkydiode, diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 0,0611*
€ 0,1097*
1 Tag
1008
30
Frei Haus
ab € 0,0712*
€ 0,1245*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0819*
€ 0,1245*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1245*
€ 0,1482
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,117*
€ 0,139
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,1121*
€ 0,1334
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1033*
€ 0,1229
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1011*
€ 0,1203
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 0,0819*
€ 0,0975
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.