Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies Kapazitäts-Diode BB914E6327 18V 50mA Array - 1 Paar gemeinsame Kathode SO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q32566
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BB914E6327
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Kapazitätsdiode
diode infineon
kapazitätsdiode
Kapazitäts-Diode (8 mm-Gurt) zur Bewerkstellung von Frequenzänderungen in Schwingkreisen, Filtern oder Oszillatoren.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
BB914E6327
Herst.-Abk.:
INF
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
18 V
Diodenkapazität C(D):
19.75 pF
Konfiguration (Diode):
Array - 1 Paar gemeinsame Kathode
Kapazitätsverhältnis:
2.42
Diodenkapazität C(D) - Referenzspannung:
8 V
Anwendungen:
FM-Tuner
Durchlassstrom I(F):
50 mA
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Verpackungsart:
Tape cut
Hersteller:
Infineon Technologies
Gehäuse:
SOT-23-3
Produkt-Art:
Kapazitäts-Diode
Weitere Suchbegriffe: Infineon Technologies, 145-8825
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,15*
€ 0,25*
1 Tag
2682
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,34*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,72*
€ 14,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.