Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies Schottky-Diode - Gleichrichter BAS7005E6327 SOT-23-3 70V Array - 1 Paar g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q32564
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAS7005E6327
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Schottky-Diode (8 mm-Gurt)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
INF
Typ:
BAS7005E6327
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
70 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
50 V
Sperrstrom I(r):
100 nA
Sperrverzugszeit T(rr):
100 ps
Konfiguration (Diode):
Array - 1 Paar gemeinsame Kathode
Durchlassstrom I(F):
70 mA
Durchlassspannung U(F):
1 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Verpackungsart:
Tape cut
Hersteller:
Infineon Technologies
Gehäuse:
SOT-23-3
Produkt-Art:
Schottky-Diode - Gleichrichter
Durchlassspannung Referenz:
15 mA
Weitere Suchbegriffe: diode infineon, gleichrichterdiode, Infineon Technologies, 826-9963, BAS7005INCT-ND
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0816*
€ 0,1233*
1 Tag
2815
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0814*
€ 0,1554*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,83*
€ 30,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1233*
€ 0,1467
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1201*
€ 0,1429
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1134*
€ 0,1349
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1077*
€ 0,1282
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 6,165* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.