Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies Kapazitäts-Diode BB640 30V 20mA Einzeln SOD-323 Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q32552
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BB 640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Kapazitätsdiode
diode infineon
kapazitätsdiode
Kapazitäts-Diode (8 mm-Gurt) zur Bewerkstellung von Frequenzänderungen in Schwingkreisen, Filtern oder Oszillatoren.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
INF
Typ:
BB640
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
30 V
Diodenkapazität C(D):
3.3 pF
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Kapazitätsverhältnis:
25
Diodenkapazität C(D) - Referenzspannung:
28 V
Anwendungen:
VHF-Tuner + VTR-Tuner
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Verpackungsart:
Tape cut
Hersteller:
Infineon Technologies
Gehäuse:
SOD-323
Produkt-Art:
Kapazitäts-Diode
Weitere Suchbegriffe: diode sod 323, Infineon Technologies, BB640, 505-8521
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,147*
1 Tag
737
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,18*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0734*
€ 0,2644*
20
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,25*
€ 0,51*
1 Tag
13925
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0769*
€ 0,7315*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,147*
€ 0,175
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,126*
€ 0,15
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.