Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Optokoppler Phototransistor SFH615A-2 DIP-4 Transistor DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q32467
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SFH615A-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
RMS-DC-Wandler
fototransistor vishay

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
Eingangstyp:
DC
Spannungs-Ausgabe (max):
70 V
Herst.-Abk.:
VIS
Montageart:
Durchführungsloch
Anstiegszeit:
2 µs
Durchlassspannung U(F) max.:
1.65 V
Sperrspannung U(R):
6 V
Kriechstrecke:
7 mm
Leistung (max) P(TOT):
150 mW
Durchlassstrom I(F):
60 mA
Betriebstemperatur (max.):
-55 °C
Betriebstemperatur (min.):
+100 °C
Ausgabetyp:
Transistor
Collector-Strom I(C):
50 mA
Hersteller:
Vishay
Gehäuse:
DIP-4
Abfallzeit:
2 µs
Isolationsspannung:
5300 V RMS
Produkt-Art:
Optokoppler Phototransistor
Weitere Suchbegriffe: fototransistor, optokoppler dip 16, Vishay, 110-185, optokoppler
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,38*
1
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,38*
1 Tag
332
10
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,43*
2
€ 5,90*
ab € 0,132*
€ 0,544*
1 Tag
8599
5
€ 14,99*
ab € 0,224*
€ 0,729*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
VO617A-2
ab € 0,0953*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.