Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies Hallsensor TLE 4935L 3.5 - 24 V/DC Messbereich: +10 - +20 mT PSSO-3-2 Löt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q32443
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLE 4935 L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effekt-IC
Hall-Sensor
Der TLE 49XX erkennt Magnetfelder und ist geeignet für Magnetschranken oder Positionserkennungsschalter. Er wurde für Anwendungen mit wechselnden Magnetfeldern entwickelt, wie sie z.B. bei der Drehzahlerkennung oder Kommutierung von bürstenlosen Gleichstrommotoren vorkommen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
TLE 4935 L
Bauart:
THT
Gehäuseart:
PSSO-3-2
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
3.5 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
3.5 - 24 V/DC
Stromaufnahme:
50 mA
Anschluss:
Löten
Produkt-Art:
Hallsensor
Messbereich (max.):
20 mT
Messbereich (min.):
10 mT
Weitere Suchbegriffe: hall effekt sensor, Infineon Technologies, hall, positionserkennungsschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,50*
€ 0,82*
2 Tage
4784
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,84*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,47*
€ 1,24*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 1,67*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,11*
€ 8,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.