Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Fotodiode SFH 229 FA 3mm 1100 nm 17° SFH 229 FA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q32419
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     SFH 229 FA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Im Kunststoffgehäuse mit Filter für 880 nm IRED.
Weitere Informationen:
Typ:
SFH 229 FA
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
3 mm
Ausführung:
Diffus + Gefärbt
Durchlassspannung U(F):
1.3 V
Erfassungswinkel:
17 °
Wellenlänge (max.):
1100 nm
Wellenlänge (min.):
730 nm
Hersteller:
OSRAM
Produkt-Art:
Fotodiode
Weitere Suchbegriffe: osram fotodiode, foto diode, OSRAM, 654-8053, Q62702-P216
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,33*
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,283*
€ 0,659*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,47*
€ 0,81*
1 Tag
1799
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,283*
€ 1,068*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,69*
€ 1,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.