Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP Semiconductors KTY81/110,112 KTY81/110,112 Temperatursensor -50 bis +150°C 1000Ω TO-92 radi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q32289
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     KTY81/110,112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Zeichnet sich durch engtolerierte Widerstände mit guten, reproduzierbaren Temperaturbeiwerten aus. Die geringe Masse bewirkt sehr kurze Ansprechzeiten. Widerstands-Temperatur-Charakteristik mit fast linearem Verlauf.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ansprechzeit (Details):
2 s
Typ:
KTY81/110,112
Grundwiderstand:
1000 Ω
Grundwiderstand Referenz:
+25 °C
Gehäuseart:
TO-92
Bauart:
radial bedrahtet
Messbereich Temperatur (max.):
+150 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Anschluss:
Lötpins
Produkt-Art:
Temperatursensor
Genauigkeit:
1 %
Weitere Suchbegriffe: Temperatursensor IC, Thermische Widerstände, Thermistor, kaltleiter, NXP Semiconductors, KTY81/110, 112
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,08*
€ 1,65*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,15*
€ 2,08*
1 Tag
290
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,36*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,14*
€ 32,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0541 0230-10
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.