Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Optokoppler Phototransistor CNY17-3 DIP-6 Transistor mit Basis DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q32208
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CNY 17-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
RMS-DC-Wandler
fototransistor vishay

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
Eingangstyp:
DC
Spannungs-Ausgabe (max):
30 V
Herst.-Abk.:
VIS
Montageart:
Durchführungsloch
Anstiegszeit:
2 µs
Durchlassspannung U(F) max.:
1.65 V
Sperrspannung U(R):
6 V
Kriechstrecke:
7 mm
Leistung (max) P(TOT):
250 mW
Durchlassstrom I(F):
60 mA
Betriebstemperatur (max.):
-40 °C
Betriebstemperatur (min.):
+100 °C
Ausgabetyp:
Transistor mit Basis
Collector-Strom I(C):
100 mA
Hersteller:
Vishay
Gehäuse:
DIP-6
Abfallzeit:
2 µs
Isolationsspannung:
4170 V RMS
Produkt-Art:
Optokoppler Phototransistor
Weitere Suchbegriffe: fototransistor, optokoppler dip 16, Vishay, CNY17-3, 708-5304, optokoppler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.