| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q32066 Herst.-Nr.: ATSTK500 EAN/GTIN: 4016138111446 |
| |
|
| | |
| Das AVR® Starter Kit und Entwicklungssystem ATSTK500 für alle 8-, 20-, 28- und 40-poligen AVR®-Flash-Microcontroller bietet einen einfachen und schnellen Weg, die AVR®-Flash-Microcontroller kennenzulernen und einzusetzen. Das System unterstützt serielle, parallele und ISP®-Programmierung in der Applikation. Das mitgelieferte AVR®-Studio auf CD-ROM ermöglicht dem Anwender das Programmieren in Assembler, die Simulation und die Emulation (mit externem In-Circuit-Emulator). Weitere Informationen: | | Architektur: | AVR | Serie (Embedded Mikrocontroller): | Atmel AVR | Technologie: | 8-bit MCU | Tool-Typ: | Evaluation-Kit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 155,92* | € 199,49* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 158,80* | € 199,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 164,41* | € 209,94* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 291,77* | € 342,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|