| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q31792 Herst.-Nr.: BAT17-04 (Dual) EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schottky-Diode 8 mm-Gurt. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Herst.-Abk.: | INF | Typ: | BAT17-04 (Dual) | Montageart: | Oberflächenmontage | Sperrspannung U(R): | 4 V | Sperrstrom I(r) - Referenz: | 4 V | Sperrstrom I(r): | 10 µA | Diodenkapazität C(D): | 0.75 pF | Konfiguration (Diode): | Array - 1 Paar in Reihe | Durchlassstrom I(F): | 130 mA | Durchlassspannung U(F): | 450 mV | Betriebstemperatur (max.): | +125 °C | Betriebstemperatur (min.): | -55 °C | Hersteller: | Infineon Technologies | Gehäuse: | SOT-323-3 | Produkt-Art: | HF Schottky-Diode - Gleichrichter | Durchlassspannung Referenz: | 1 mA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 25 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,20* | € 0,33* | | | | | | 1 Tag | | | 15 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,18* | € 0,34* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 11,69* | € 16,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 8,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|