Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Fotodiode SFH 203 P 5mm 1100 nm 75° SFH 203 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q31750
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     SFH 203 P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Im klaren Kunststoffgehäuse.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
SFH 203 P
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
5 mm
Ausführung:
Klar + Nicht gefärbt
Durchlassspannung U(F):
1.3 V
Erfassungswinkel:
75 °
Wellenlänge (max.):
1100 nm
Wellenlänge (min.):
400 nm
Hersteller:
OSRAM
Produkt-Art:
Fotodiode
Weitere Suchbegriffe: Photodiode, Leuchtmittel Bipin, Sockel Bi-Pin, Sockel Bipin, osram fotodiode, foto diode, OSRAM, 654-8671, Q62702-P942
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,45*
€ 0,76*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 0,78*
1 Tag
464
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 1,27*
1 Tag
1214
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,814*
€ 1,73*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,44*
€ 14,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Signal Construct
SML1089
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.