Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology ATMEGA16-16PU Embedded-Mikrocontroller PDIP-40 8-Bit 16MHz Anzahl I/O 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q31515
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA16-16PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
MCP
Flash-Speicher:
16 kB
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Takt-Frequenz:
16 MHz
Serie:
AVR® ATmega
Konnektivität:
I²C + SPI + UART/USART
Kern-Prozessor:
AVR
Anzahl I/O:
32
Datenwandler (Embedded Mikrocontroller):
A/D 8x10b
EEPROM Größe:
512 x 8
Oszillator-Typ:
Intern
Peripheriegeräte:
Brown-out Detect/Reset + POR + PWM + WDT
Programmspeichergröße:
16 KB (8 K x 16)
Programmspeichertyp:
FLASH
RAM-Größe:
1 K x 8
Kerngröße:
8-Bit
Hersteller:
Microchip Technology
Gehäuse:
PDIP-40
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, microchip mikrocontroller, Microchip Technology, arduino, ATmega8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
55
5
Frei Haus
ab € 5,06*
€ 7,83*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,94*
€ 9,17*
150
Frei Haus
ab € 8,07*
€ 9,50*
1
€ 5,90*
ab € 5,63*
€ 9,65*
2 Tage
35
1
Frei Haus
ab € 9,76*
€ 14,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,63*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 25,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.