Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology ATMEGA324P-20AU Embedded-Mikrocontroller TQFP-44 (10x10) 8-Bit 20MHz Anzah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q31446
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA324P-20AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
MCP
Typ:
ATMEGA324P-20AU
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Takt-Frequenz:
20 MHz
Serie:
AVR® ATmega
Konnektivität:
I²C + SPI + UART/USART
Kern-Prozessor:
AVR
Anzahl I/O:
32
Datenwandler (Embedded Mikrocontroller):
A/D 8x10b
EEPROM Größe:
1 K x 8
Oszillator-Typ:
Intern
Peripheriegeräte:
Brown-out Detect/Reset + POR + PWM + WDT
Programmspeichergröße:
32 KB (16 K x 16)
Programmspeichertyp:
FLASH
RAM-Größe:
2 K x 8
Kerngröße:
8-Bit
Hersteller:
Microchip Technology
Gehäuse:
TQFP-44 (10x10)
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, microchip mikrocontroller, Microchip Technology, 131-0253, arduino
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,43*
€ 8,38*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 4,93*
€ 8,40*
€ 5,90*
ab € 5,42*
€ 9,54*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,79*
€ 26,34*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 18,71*
€ 26,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
ATATMEL-ICE-BASIC
ab € 138,78*
Zubehör
Roth Elektronik
RE471
ab € 18,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.