| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q309462 Herst.-Nr.: SEN-DHT22 EAN/GTIN: 4250236819624 |
| |
|
| | |
| Dieser Sensor misst mittels kapazitivem Feuchtigkeitsfühler und Heißleiter die Temperatur sowie Feuchtigkeit der umliegenden Luft. Die Daten werden über ein digitales Signal ausgegeben. Der Sensor ist Dank seiner variablen Eingangsspannung (3,3 bis 6V) für alle Raspberry oder Arduinobasierenden Systeme geeignet. Seine gute Langzeitstabilität und der niedrige Stromverbrauch machen Ihn für viele Einsatzarten interessant. Features: Chip: DHT22/AM2302 kompatibel: Raspberry, Arduino (3,3 bis 6V) Messbereich: -40 bis 80 Grad Celsius Luftfeuchtigkeit: 0 bis 100 Prozent Lieferumfang: Sensor, Kabel Weitere Informationen: | | Höhe: | 15 mm | Länge: | 45 mm | Breite: | 10 mm | Stromverbrauch: | 1.5 mA | Betriebsspannung max.: | 6 V | Betriebsspannung min.: | 3.3 V | Schnittstellen: | 3-adrig | Anschlüsse intern: | Pfostenstecker | Passend für: | Arduino + Asus + ASUS Tinker Board + Banana Pi + BeagleBoard + Raspberry Pi |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,62* | € 10,79* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 7,24* | € 10,80* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,47* | € 24,62* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,03* | € 29,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|