| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q309402 Herst.-Nr.: RB-CaseP4+07 EAN/GTIN: 4250236819617 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Gehäuse können Sie ihren Raspberry Pi 4 B einfach auf eine Hutschiene montieren und auch mit anderen Geräten verbinden. Es besteht aus selbstlöschendem Polyphenylenether und bietet weiterhin Platz für weitere Komponenten. Features: Aussparungen für alle Anschlüsse Geeignet für Raspberry Pi® 4 B Platz für zusätzliche Einabuten Transparentes, abnehmbares Panel für schnellen Zugang Zur Montage auf einer DIN-Hutschiene Polyphenylenether, UL94-V0, selbstlöschend Lieferumfang: Gehäuse Weitere Informationen: | | Höhe: | 62 mm | Länge: | 72 mm | Farbe: | grau | Breite: | 91 mm | Material: | Polyphenylenether | Herstellerfarbe: | Grau | Produkt-Art: | SBC-Gehäuse | Geeignet für: | Raspberry Pi® 4 B | Passend für: | Raspberry Pi | Besonderheiten: | zur Hutschienenmontage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,41* | € 9,88* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 6,98* | € 9,90* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 7,26* | € 10,28* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 14,20* | € 19,76* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,39* | € 21,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|