Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 131611 Sechskantmuttern M5 DIN 934 Stahl galvanisch verzinkt 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q29899
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     131611
EAN/GTIN:
     4053199161102
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN934 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern Abmessung: M 5
Lieferumfang:
100x Sechskantmuttern DIN 934.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantmuttern DIN 934
Material (Details):
Stahl galvanisch verzinkt
Material:
Stahl
DIN-Norm:
DIN 934
Gewinde-Maß:
M5
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Produkt-Art:
Sechskantmuttern
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, schraubmuttern, schraubmutter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
Frei Haus
ab € 3,46*
€ 5,53*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 3,60*
€ 5,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,18*
€ 6,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,036* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 16,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.