Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 131688 Sechskantmuttern M3 DIN 934 Stahl 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q29866
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     131688
EAN/GTIN:
     4053199161829
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN934 6 AU Sechskantmuttern Abmessung: M 3
Lieferumfang:
100x Sechskantmuttern DIN 934.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantmuttern DIN 934
Material (Details):
Stahl 6 AU
Material:
Stahl
DIN-Norm:
DIN 934
Gewinde-Maß:
M3
Produkt-Art:
Sechskantmuttern
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, schraubmuttern, schraubmutter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 13,54*
€ 19,82*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,81*
€ 19,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,82*
€ 23,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,33*
€ 23,00
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,13*
€ 22,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,08*
€ 21,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,95*
€ 20,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,63*
€ 19,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,81*
€ 16,43
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1381* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.