| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q29663 Herst.-Nr.: 131885 EAN/GTIN: 4053199163588 |
| |
|
| | |
| DIN934 8 blank Sechskantmuttern Abmessung: M 8 Lieferumfang: 100x Sechskantmuttern DIN 934. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sechskantmuttern DIN 934 | Material (Details): | Stahl 8 | Material: | Stahl | DIN-Norm: | DIN 934 | Gewinde-Maß: | M8 | Produkt-Art: | Sechskantmuttern |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, schraubmuttern, schraubmutter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,56* | € 7,25* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,83* | € 7,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0483* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|